曜日別特売
A45041C4070 グリップ レーシングタイプ domino 07604339

単品商品画像

A45041C4070 グリップ レーシングタイプ domino 07604339
A45041C4070 グリップ レーシングタイプ domino 07604339

グリップ レーシングタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
アンスラサイト×ブラック
内容量1セット注文コード07604339品番A45041C4070
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レーシング向け新作グリップのA450レーシングタイプ。表面は細かな粒状のソフトラバー(マルチコニック仕上)を採用しグリップ力をアップ、濡れた状態でも優れたグリップ性能を発揮します。内部の素材にハードコンパウンドを使用しており、消耗しやすいエンド部分の補強とつば部分の強度を上げることにより操作中の安定性をアップします。外径は実測Φ30mmと適度な太さがあり、ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。(ワイヤーホールあり)
dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。

仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125アンスラサイト×ブラックタイプレーシング内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする