曜日別特売
A01041C4052 グリップ レースタイプ domino 07604540

単品商品画像

A01041C4052 グリップ レースタイプ domino 07604540
A01041C4052 グリップ レースタイプ domino 07604540

グリップ レースタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
グレー×ブラック
内容量1セット注文コード07604540品番A01041C4052
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。

仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125グレー×ブラックタイプレース内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする