FE-5P 電子スタータ HotaluX(ホタルクス) 07605157

電子スタータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形名P形 注文コード07605157 品番FE-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は形名など3種類から選べます 他の種類を見る

電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。
電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。
バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。

適合
主な蛍光ランプ
FL32S、FCL32(/30)
種類点灯管 口金P21 使用電圧(V)147 最大径(Φmm)21.3 金具差込式 管長(mm)38.8 動作回数60000以上 形名P形 平均点灯所要時間(秒)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07605132
2011-03-27
用途:
蛍光灯の点灯
医療・福祉・介護関連業

40Wの電子スタータがあれば大変良いのですが。
グロースタータ用の器具ををラピッドスタータ用に変更ししなくてもすむ為。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする