・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散
・PWM経由でのワイドな0 〜 1,700 RPM回転数制御
・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています
・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作
・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能