材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:70
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500〜2500
定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45
型番SST-AS90B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.11〜2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル11.3〜32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38〜45.73CFM