azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(Ω)
50
仕様
●追加処理:なし
注文コード
07608843
品番
IP50DCD34HD00
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・入力インピーダンス・仕様
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
DC24
使用周囲温度(℃)
-5〜55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
1〜5V
種類
直流変換器(非絶縁形)
入力種類
0〜16mA
負荷抵抗
2.5kΩ以上
入力インピーダンス(Ω)
50
精度(%)
±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
消費電力
約2.2VA
起動電流(A)
0.11以下
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
仕様
●追加処理:なし
関連資料:
寸法、仕様情報(1.17MB)