材質アルミニウムフィン装備でアルミベース
質量(g)実質量:235
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:80
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.7
型番SST-XE01-1700A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78
ノイズレベルファン:58.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.79CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:42.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000〜5500
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000