SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608950 品番SST-XE02-4677B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA4677 ソケット装備

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:425 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:270 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600〜10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする