材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:490
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:400
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-SP5 (銀色+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタファン:4pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600〜10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000