短冊型標識(縦)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07609043 品番 GR260
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
文字内容修理中 手をふれるな 材質ラミプレート 寸法(mm)360×120×1 トラスコ品番814-9102 種別短冊型 形状標識 区分JIS汎用 質量(g)60 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006 日本緑十字社品番093260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35565896
2019-01-09
用途:
屋外に掲示

標識の消火栓の縦型があまりなかったのですがモノタロウさんにあり助かりました。
両面テープが付いていなかったので、★4つです。

対象商品:
02525196
2016-06-23
用途:
現場の注意喚起
建設業・工事業

価格が安い割に作りがしっかりしているので大変満足しております。

対象商品:
02525257
2015-02-19
用途:
危険物倉庫の注意喚起表示として

サイズ・色・字体・価格の全てに満足しています。
直射日光に当たる屋外での使用となりますが、半年経過した現在退色はありません。
これまでは、同じ様なデザインをラミネートで作成していましたが、耐久性が低く、半年程度で劣化していました。
とても気に入っているので、今後も継続購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする