SilverStone 280mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 140mm ARGBファン付き) SST-IG280-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609065 品番SST-IG280-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます
・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード
・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き
・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵
・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属
・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上していますIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 および AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換

その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600〜1600 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG280-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:9.8〜23.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:99.2CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする