SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609126 品番SST-XE04-2066B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:720 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.385 型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106 適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン:38 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:54CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:6.8 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300〜3800 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする