SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609169 品番SST-VD120-SLIM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ファンとラジエターで合計厚さ38mm
・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現
・ラジエーターに統合されたポンプ水
・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化
・3相・6極モーター設計採用
・9枚ブレードのエア圧最適化ファン
・方向可変CPUウォーターブロック
・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少
・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能

その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.39 型番SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120 ノイズレベルファン:15.9 〜 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.59 ファン回転速度(min-1[r.p.m])300〜1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする