材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:420 (without fan)
形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3)
定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3)
型番SST-AR01-V3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:15 〜 38 dBA (AR01-V3)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600〜2200(AR01-V3)
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000