SilverStone インテルLGA115x(1150/1151/1155/1156)用薄型CPUクーラー SST-NT08-115XP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609266 品番SST-NT08-115XP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 プロセッサ対応
・高さ34mmで、Mini-STXシステム向けに設計
・カスタム化スリム80mm PWMファンで、優れた冷却および低動作音
・純銅製ベースおよび押出成形のアルミニウム製フィンで、最大65W TDP対応
・設置が容易なプッシュピン設計

材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:292 (ファン込み) 電圧(V)ファン始動:≧6 電力(W)CPU TDP:65 ベアリングファン:長寿命スリーブベアリング 型番SST-NT08-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×34×101(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80 ノイズレベルファン:16.5 〜 28.98dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:5.64〜15.98CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.3〜2.43 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200〜3400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする