曜日別特売
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300

SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300
SST-XE360-TR5 SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609300

SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07609300品番SST-XE360-TR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック
・ラジエーターに統合されたポンプ水
・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化
・3相・6極モーター設計採用
・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン

材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-TR5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン: 46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする