材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)
電圧(V)ファン始動:9
電力(W)CPU TDP:65
型番SST-NT07-115X
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:21.9 〜 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.6〜28.1CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.8〜2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500〜3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000