SilverStone インテルLGA115x(1150/1151/1155/1156)用薄型CPUクーラー SST-AR11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609318 品番SST-AR11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・高さわずか47mmと、ロープロファイルシステム用の設計
・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン
・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術
・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備
・深い曲げのヒートパイプ・ダイレクトでインストール時の干渉を防止
・最大95Wまたはそれ以上*のCPUを対象
・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 互換

材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:290 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4 電圧(V)ファン始動:6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×47×94(ファン付き) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15 ノイズレベルファン:19.3 〜 44.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:21.75〜55.76CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.76〜4.53 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200〜3000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07609318 SST-AR11 07608907 SST-HYH90-ARGB SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする