その他対応リスト:
CS380, CS381, DS380
FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-E
GD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08
KL04
LD03
ML03, ML04, ML07
PS08, PS09, PS10, PS12, PS14
RL04, RL05
RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03
SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13
TJ04-E
PCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分
FT02, RV02
長さ不十分
FT05, RV03, RV05
互換性がない:
GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08
仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MIC型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応