SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610009 品番SST-MS13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現
・RGB LEDステータスインジケーター
・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応
・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化
・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現
・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)
・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応

材質アルミニウム合金、プラスチック 質量(g)実質量:97 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70 型番SST-MS13 インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2 ケーブルUSB-CからUSB-C + A 熱伝導率(W/mk)1.5 設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス 動作温度(℃)-40 〜 220 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー コントローラRealtek RTL9210B-CG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする