SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610088 品番SST-ECS07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応
・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能
・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース
・デバイスのスリープ電源管理対応
・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要
・SATA プラグイン検出対応
・SATA規格 Revision 3.2準拠

仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g)実質量:23 型番SST-ECS07 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5 インターフェースM.2 PCIe Gen3×2 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラJMicron JMB585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする