曜日別特売
SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115

SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115
SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115
SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115
SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115
SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115
SST-EP14C SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 07610115

SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07610115品番SST-EP14C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供
・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz
・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応
・高品質アルミニウム製ケース設計
・小型でポータブル
・ドライバ不要

仕様
●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョン
Mac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー
材質アルミニウム+プラスチックチャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする