曜日別特売
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140

SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140
SST-ECM24-ARGB SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 07610140

SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07610140品番SST-ECM24-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属
・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換
・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果
・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応
・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備
・ ドライバのインストールは不要

仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする