ガスの種類空気
仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±4%RD±1デジット(周囲温度10〜40℃の場合)、±6%RD±1デジット(周囲温度-10〜60℃の場合)●瞬時流量出力:DC1〜5V出力、4〜20mA出力
色水色
配管形式Rcねじ
質量(g)800
電源(V)DC24
保護構造IP54(JIS C 0920)
消費電力(W)5.5以下
出力DC1〜5V
圧力低圧
流量レンジ10m3/h(normal)
使用圧力範囲100kPa以下
表示範囲0〜16m3/h(normal)
計測範囲1〜10m3/h(normal)
通信機能通信なし
配管口径25A(1B)
検査成績書なし
イベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力