六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びM20 注文コード07610391 品番M20×40
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はねじの呼び・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る

小箱単位の販売です。

ねじの呼びM20 長さ(mm)40 ねじピッチ2.5 レンチサイズ(mm)17 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
機械部品組み立て
マリッジ穂高 様

箱単位は、品切れの心配がなく、安価で重宝しています。少量必要の場合も袋詰めが用意されており、助かっています。クロームモリブデン製で、強い締め付けトルクにも十分な強度を持っており、安心して使えます。

2026-02-26
用途:
コスパ最高
サービス業

100本でこの価格は素晴らしい。
前回、30本ほどの別商品を購入しましたが、思いの外早く消費したので、より大容量のこちらを購入。
品質は問題ないです。

対象商品:
09429043
2023-11-07
用途:
クライミングウォールのホールド取り付け用
クライムワークス 様 (サービス業)

品質に問題なく、普通に使えています。とくに最初、防錆の油が指に付くと黒くなりますが、まあ仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07610005
2023-03-01
用途:
フランジの取り付け
卸売・小売業

普通の六角穴付きボルトでヘッドに12.9の刻印もあります
半ねじが良かったのですが問題なく使用できます

対象商品:
09428395
2021-10-22
用途:
金型製作
阪奈精工株式会社 様 (製造業)

以前使ってた物と全く問題ありません。
これから他のサイズも購入するつもりです。

対象商品:
08241405
2021-08-28
用途:
機械組み立て
有限会社 小堀精密 様

コストが安く助かります。品質も問題なく重宝しています。

対象商品:
08241423
2021-02-20
用途:
機械のメンテナンス
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

欲しい時の直ぐに短納期にて入手できいつも助かっております。

対象商品:
08241457
2022-10-18
用途:
部品組付

昔は、もっと安く購入できたのだが、この金額でも普通の
価格世の中になってしまった。
品質は問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする