ガス流量モニタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類空気 出力4〜20mA+イベント出力2 仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±1%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±4%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10〜40℃の場合)、±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度-10〜60℃の場合)●瞬時流量出力:4〜20mA出力 注文コード07612097 品番CMG400A0801002D0
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はガスの種類・出力・仕様など495種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類空気 仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±1%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±4%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10〜40℃の場合)、±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度-10〜60℃の場合)●瞬時流量出力:4〜20mA出力 水色 配管形式Rcねじ 質量(g)2100 電源(V)AC200(50/60Hz) 保護構造IP54(JIS C 0920) 消費電力(W)2以下 出力4〜20mA+イベント出力2 圧力低圧 流量レンジ80m3/h(normal) 使用圧力範囲100kPa以下 表示範囲0〜100m3/h(normal) 計測範囲8〜80m3/h(normal) 通信機能通信なし 配管口径40A(1 1/2B) 検査成績書付き イベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする