ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%)
仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10〜40℃の場合)、●瞬時流量出力:4〜20mA出力
色黄色
配管形式Rcねじ
質量(g)2100
電源(V)DC24
保護構造IP54(JIS C 0920)
消費電力(W)5.5以下
出力4〜20mA+イベント出力2
圧力低圧
長さ(cm)直管部:10以上
流量レンジ20m3/h(normal)
使用圧力範囲100kPa以下
表示範囲0〜25m3/h(normal)
計測範囲2〜20m3/h(normal)
通信機能通信なし
配管口径40A(1 1/2B)
検査成績書なし
イベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力