※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CG1 Series
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07614508
品番
CDG1TN20-20Z1-NW
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
配管自由度の向上
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
ポートねじの種類
Rc1/8
シリンダストローク(mm)
20
ロッド先端ねじ
おねじ
ロッド先端金具
2山ナックルジョイント
揺動受け金具
同梱
オートスイッチ有無
なし