クリタック
エアフィルター2.5 丸型給気口用交換フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
07616617
品番
AIF-5073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・エアフィルター2.5丸型用交換フィルター
・フィルター5枚入り。
・活性炭入りの3層フィルターで臭いを吸着し、埃や花粉を室内に通さない。
・交換目安:1~2か月
用途
交換フィルター
材質
ポリエチレン、ポリエステル、繊維状活性炭
質量(g)
2.7
交換目安
1~2か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×0.8×154
注意
※お取替目安:約1~2か月
※本製品装着後も必ず24時間換気を行ってください。十分な換気が得られない場合は使用を中止してください。