アジャストボール付アングル フォーミング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)3 注文コード07617079 品番TO-122-720F-3
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は板厚など2種類から選べます 他の種類を見る

アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS430 全長(mm)760 ねじW3/4×10山 板厚(mm)3
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする