REI
アイアンバーハンドル891H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ピッチ(mm)
96
色
マットアルミ(67)
注文コード
07617640
品番
96mm マットアルミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。
用途
引き出しなどのつまみ。
色
マットアルミ(67)
品番
32-891H.96.67
ピッチ(mm)
96
外寸(mm)
全長132×突出32×高さ13
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
入数
2個