96mm Atqブラズ アンティークハンドル180M REI 07617676

96mm Atqブラズ アンティークハンドル180M REI 07617676
96mm Atqブラズ アンティークハンドル180M REI 07617676
96mm Atqブラズ アンティークハンドル180M REI 07617676
96mm Atqブラズ アンティークハンドル180M REI 07617676

アンティークハンドル180M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
色
アンティークブラス(32)
注文コード
07617676
品番
96mm Atqブラズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
色
アンティークブラス(32)
品番
32N-180M.32
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
ピッチ(mm)
96
外寸(mm)
全長128×突出30×高さ14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする