128mm マットブラック アイアンバーハンドル891H REI 07617737

128mm マットブラック アイアンバーハンドル891H REI 07617737
128mm マットブラック アイアンバーハンドル891H REI 07617737
128mm マットブラック アイアンバーハンドル891H REI 07617737
128mm マットブラック アイアンバーハンドル891H REI 07617737

アイアンバーハンドル891H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品はピッチ・色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
ピッチ(mm)
128
色
マットブラック(18)
注文コード
07617737
品番
128mm マットブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
色
マットブラック(18)
品番
32N-891H.128.18
ピッチ(mm)
128
外寸(mm)
全長169×突出32×高さ13
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする