96mm ゴールド アイアンバーハンドル891H REI 07617789

96mm ゴールド アイアンバーハンドル891H REI 07617789
96mm ゴールド アイアンバーハンドル891H REI 07617789
96mm ゴールド アイアンバーハンドル891H REI 07617789
96mm ゴールド アイアンバーハンドル891H REI 07617789

アイアンバーハンドル891H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品はピッチ・色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ピッチ(mm)
96
色
ゴールド(353)
注文コード
07617789
品番
96mm ゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
色
ゴールド(353)
品番
32-891H.96.353
ピッチ(mm)
96
外寸(mm)
全長132×突出32×高さ13
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
入数
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする