REI
アンティークハンドル1127
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07617807
品番
96mm Atqブラス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。
用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
アンティークブラス(32)
品番
32-1127.32
ピッチ(mm)
96
外寸(mm)
全長140×突出24×高さ14
入数
2個