128mm Atqシルバー アンティークハンドル3411 REI 07618060

128mm Atqシルバー アンティークハンドル3411 REI 07618060
128mm Atqシルバー アンティークハンドル3411 REI 07618060
128mm Atqシルバー アンティークハンドル3411 REI 07618060
128mm Atqシルバー アンティークハンドル3411 REI 07618060

アンティークハンドル3411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
07618060
品番
128mm Atqシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
アンティークシルバー(40)
品番
32N-3411.40
ピッチ(mm)
128
外寸(mm)
全長136×突出29×高さ12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする