REI
アンティークハンドル1090
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07618532
品番
64mm Atqシルバー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。
用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
アンティークシルバー(931)
品番
32-1090.931
ピッチ(mm)
64
外寸(mm)
全長110×突出26×高さ30
入数
2個