30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620

30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620
30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620
30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620
30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620
30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620
30mm Atqシルバー アンティークノブ角 3120 REI 07618620

アンティークノブ角 3120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は色・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
色
アンティークシルバー(931)
注文コード
07618620
品番
30mm Atqシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
色
アンティークシルバー(931)
品番
32N-3120.30.931
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
寸法(mm)
30角×突出22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする