64mmピンクゴールド アンティークハンドル3412 REI 07618699

64mmピンクゴールド アンティークハンドル3412 REI 07618699
64mmピンクゴールド アンティークハンドル3412 REI 07618699
64mmピンクゴールド アンティークハンドル3412 REI 07618699
64mmピンクゴールド アンティークハンドル3412 REI 07618699

アンティークハンドル3412

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07618699
品番
64mmピンクゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
ピンクゴールド(943)
品番
32-3412.64.943
ピッチ(mm)
64
外寸(mm)
全長73×突出26×高さ14
入数
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする