192mm ゴールド アイアンバーハンドル6301 REI 07618796

192mm ゴールド アイアンバーハンドル6301 REI 07618796
192mm ゴールド アイアンバーハンドル6301 REI 07618796
192mm ゴールド アイアンバーハンドル6301 REI 07618796
192mm ゴールド アイアンバーハンドル6301 REI 07618796

アイアンバーハンドル6301

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
07618796
品番
192mm ゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
ゴールド(353)
品番
32-6301.192.353
ピッチ(mm)
192
外寸(mm)
全長246×突出23×高さ13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする