トリプルコンボツールボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07623748
品番
TB-41SD
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

軽いワンタッチ作業で、替刃交換可能です。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
有効長:23mmです(ふところ深さ:23mm)。
携帯、収納に便利なツールボックスセットです。

用途
被削材:鉄板、厚鋼板(23mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする