ドアガード 標準型 外開き(バラ品)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可車上渡し10日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(8セット)
色
シルバー
トラスコ品番
218-4103
注文コード
07623992
品番
SB-DG200S
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ドアチェーンより強力なドアガードでがっちりロックします。
換気のためにドアを半開きにする際も便利です。
地震などによる万が一の閉じ込め被害を防ぎます。
本体アームの付け根部分のクリアランスを広くしているのでドア枠が歪んだ場合でも解除しやすい設計です。

用途
ドアチェーンとの取り替えに。
今のものより災害に強いものに交換するために。
トラスコ品番
218-4103
色
シルバー
高さ(mm)
23
縦(mm)
72
横(mm)
107.5
仕様
右開・左開扉兼用
セット内容
本体1個、受座1個スチールドア用ステンレス・バインドM4×12mm 2本、スチールドア用ステンレス・皿M4×12mm 3本、木製ドア用ステンレス・バインドタッピングネジ4×20mm 2本、木製ドア用ステンレス・皿木ネジ3.8×20mm 3本
材質
本体:亜鉛ダイカストメッキ仕上、取り付けネジ:ステンレス
幅(mm)
72
全長(mm)
22.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする