- 用途
- ドアチェーンとの取り替えに。
今のものより災害に強いものに交換するために。
- トラスコ品番
- 218-2553
- 色
- シルバー
- 高さ(mm)
- 21.5
- 縦(mm)
- 67
- 横(mm)
- 107
- 仕様
- 右開・左開扉兼用
- セット内容
- 本体1個、受座1個スチールドア用ステンレス・バインドM4×12mm 2本、スチールドア用ステンレス・皿M4×12mm 3本、木製ドア用ステンレス・バインドタッピングネジ4×20mm 2本、木製ドア用ステンレス・皿木ネジ3.8×20mm 3本
- 材質
- 本体:亜鉛ダイカストメッキ仕上、取り付けネジ:ステンレス