清水[建築金物]
OMSORG いたわりお風呂てすり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
トラスコ品番
218-4123
注文コード
07624771
品番
SO-TB10-600
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適当な長さにカットすることで長さも調節できます。
トラスコ品番
218-4123
直径×長さL(Φmm×mm)
32×650
付属品
コンクリートプラグ:8本、取付ネジ:8本
材質
手すり部分:抗菌AES樹脂、ブラケット、ブラケットカバー:ABS樹脂、コンクリートプラグ:ABS樹脂、取付ネジ:SUS304
耐荷重(kg)
100
注意
※耐荷重100kg以上では使用しないで下さい。
※浴室内では使用できません。
※ユニットバスへの取付は、専門家に必ずご相談ください。