MC75LG 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会 07625069

 

MC75LG 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会 07625069
MC75LG 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会 07625069
MC75LG 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会 07625069
MC75LG 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会 07625069
MC75LG 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会 07625069

桝周り専用副資材 インサルマスキューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は桝内径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
桝内径(mm)
75
注文コード
07625069
品番
MC75LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。
石材のRカット加工が不要です。

用途
ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。
トラスコ品番
683-3916
色
ライトグレー
マス径(Φmm)
塩ビます75用
桝内径(mm)
75
セット内容
パーツ4個入り(ます1個分)
材質
高密度ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする