桝周り専用副資材 インサルマスキューブ

桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会

ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。
石材のRカット加工が不要です。

用途
ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。
セット内容
パーツ4個入り(ます1個分)
材質
高密度ポリエチレン
内容量
1セット
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
マス径(Φmm)
桝内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07623836MC75G683-3918グレー塩ビます75用75
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07623976MC100LG683-3911ライトグレー塩ビます100用100
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07624107MC50G683-3912グレー塩ビます50用50
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07624247MC50LG683-3910ライトグレー塩ビます50用50
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07624256MC100G683-3909グレー塩ビます100用100
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07625069MC75LG683-3916ライトグレー塩ビます75用75
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07625419MC200LG683-3915ライトグレー塩ビます200用200
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07625559MC200G683-3913グレー塩ビます200用200
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする