屈強チェーン 片側先端円形状タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07625209
品番
12KS-80-LOOP
参考基準価格(税別)¥13,930販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
チェーン先端の片側が環状になっている為、チェーンを環に通すことで長さを最大限に生かすことができます。

用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
トラスコ品番
849-0212
全長(m)
0.8
線径d(Φmm)
12
内長P(mm)
56
内幅W(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする