ABC商会
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
桝内径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
桝内径(mm)
200
注文コード
07625419
品番
MC200LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。
石材のRカット加工が不要です。
用途
ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。
トラスコ品番
683-3915
色
ライトグレー
マス径(Φmm)
塩ビます200用
桝内径(mm)
200
セット内容
パーツ4個入り(ます1個分)
材質
高密度ポリエチレン