商品画像
ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
紙粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(12巻)
注文コード
07625427
品番
210-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
手切れ性が良くのり残りの少ないテープです
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)
【テープ】9×18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×54×110