タイルカーペット ピアドマルチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
07625480
品番
PIU450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

環境に優しいリサイクルナイロンを使用した日本製タイルカーペットです。

用途
事務所や休憩所、店舗の床材に。
仕様
防汚(SD・SH) 制電 防炎 リサイクルナイロン使用
トラスコ品番
655-9838
材質
表地:リサイクルナイロン% 裏面:PVC、ガラス不織布
厚さ(mm)
6.5
色
カラメル
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
防炎認定の有無
防炎適合品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする